Motion
RT503
Moteur bicylindre à orifice central - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 50 tonnes, course de 3.000 po., rétractable de 10.563 po., allongé de 13.563 po.
N° D’ARTICLE MI03738436
N° MFRRT503
Prix3,208.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur bicylindre à orifice central - à simple effet / rappel par ressort, capacité de 50 tonnes, course de 3.000 po., rétractable de 10.563 po., allongé de 13.563 po.
N° D’ARTICLE MI03738436
N° MFRRT503
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
Votre prix3,208.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.535 po
  • Diamètre du trou central
    1.672 po
  • Dimensions
    5.875 x 9.375 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur étendue
    13.563 po
  • Diamètre du capuchon de charge
    2.875 po
  • Trou de montage
    0.656 po
  • Tige de piston Diamètre  
    2.875 po
  • Hauteur rétractée
    10.563 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    3.000 po
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    50 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    9.810 po2
  • Filetage du capuchon de charge
    1-5/8 – 5-1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    29.400 po3
  • Série / Type
    Série RT / Trou central
  • tonnes à 10000 psi
    49.10 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RT503 CYLINDRE, COURSE DE 50 TONNES 3 PO
  • Cylindre à trou central idéal pour les applications de tirage et de pressage
  • Une conception éprouvée; utilisée dans toute l’industrie depuis plus de 45 ans
  • Les cylindres résistent à des charges « en fin de course » complètes
  • Conception compacte; idéale pour les applications où l’espace est limité
  • La tête de base peut être changée d’un trou taraudé à un trou simple en changeant simplement l’insert
  • Les pistons ont un traitement « Power Tech » pour la résistance à la corrosion et à l’abrasion