Motion
708-0012-032

VICKERS BY DANFOSS
708-0012-032

708-0012-032
N° D’ARTICLE MI03741175
N° MFR708-0012-032
Prix3,436.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
708-0012-032

708-0012-032
N° D’ARTICLE MI03741175
N° MFR708-0012-032
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
Prix3,436.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Déplacement
    25.9 cm3/r
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F, 180 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min, 3000 tr/min
  • Débit maximum
    69.46536192 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4250 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    À l’opposé
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    25VMQ
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de pompe à palettes
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
VMQ125S025A00100AAAANR00A032
  • Pressions les plus élevées, bruit le plus faible
  • Conception unique de plaque de gaufrettes
  • Pompe simple, double ou triple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté