Motion
206193
Composé galvanisant à froid
N° D’ARTICLE MI03742664
N° MFR206193
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé galvanisant à froid
N° D’ARTICLE MI03742664
N° MFR206193

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    310-440 pi2

Détails

  • Couleur
    Naturel
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    12 h
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +32 °F
  • Quantité du colis
    2
  • Type de résine
    Ester époxydique
  • Teneur en composés organiques volatils
    361 g/L

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ GALVANISANT À FROID 206193

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good