Motion
4HTF4-SS
Douille hydraulique HT-Series – Corps en acier inoxydable, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3400 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03747891
N° MFR4HTF4-SS
Prix308.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique HT-Series – Corps en acier inoxydable, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 3400 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03747891
N° MFR4HTF4-SS
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
Prix308.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.19 po
  • Longueur
    3.02 po
  • Poids
    0.860 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    17000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    3400 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 4HTF4-SS

Vous pourriez également aimer