Motion
Heat-Flex® CWGS 2 po / 254 mm

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 2 in

Tuyau de conduit - DI 2.000 po, tuyau en tissu de fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé par un hélice en acier à ressort, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI03751334
N° MFRHeat-Flex® CWGS 2 in
Prix14.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® CWGS 2 in

Tuyau de conduit - DI 2.000 po, tuyau en tissu de fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé par un hélice en acier à ressort, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI03751334
N° MFRHeat-Flex® CWGS 2 in
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
Prix14.48 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    1.400 po
  • Diamètre intérieur
    2.000 po
  • Poids
    0.21 lb/pi

Détails

  • Application
    Avion
  • Revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Rouge oxyde de fer
  • Taux de compression
    5:1
  • Construction
    Flexible en fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer monocouche renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2700200025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Série
    CWGS Heat-Flex®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 550 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
CWGS-2 PO
  • Léger et flexible
  • Disponible en longueurs plus longues que le tuyau traditionnel fabriqué sur mandrin
  • Résistant à de nombreuses huiles et solvants, à l’ozone, à l’eau, aux champignons et aux alcalis
  • Non recommandé pour la flexion continue
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied