Motion
10134
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) Starcoat - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 15 W, 615 lm, durée de vie de l’ampoule de 7500 h
N° D’ARTICLE MI03751848
N° MFR10134
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tube fluorescent linéaire tubulaire (T) Starcoat - fluorescent, forme d’ampoule tubulaire (T), 15 W, 615 lm, durée de vie de l’ampoule de 7500 h
N° D’ARTICLE MI03751848
N° MFR10134
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de base
    G13
  • Diamètre total
    1.1 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Puissance
    15 W

Détails

  • Type de base
    Bi-broches
  • Durée de vie de l’ampoule
    7500 h
  • Forme d’ampoule
    Tube (T)
  • Couleur
    Blanc
  • Température de la couleur
    6500 K
  • Code de lampe
    T8
  • Sortie lumineuse
    615 lm
  • Technologie d’éclairage
    Fluorescent
  • Tension
    55 V

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE FLUORESCENTE F15T8/D 15 WATTS