Motion
4NM8
Douille pneumatique Dix-Lock de série N - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 500 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03756664
N° MFR4NM8
Prix25.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Dix-Lock de série N - Corps en acier, 1 po NPTF, filetage mâle 1 – 11-1/2 , 500 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03756664
N° MFR4NM8
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
Votre prix25.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.50 po
  • Longueur
    1.84 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    11000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1 po. NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Nœuds
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR DE NŒUDS 4NM8 1 PO M-NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon