Motion
ET3264
Barre à noyaux - 8 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en bronze
N° D’ARTICLE MI03756995
N° MFRET3264
Prix3,148.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre à noyaux - 8 po de diamètre extérieur, 6-1/2 po de longueur totale, matériau en bronze
N° D’ARTICLE MI03756995
N° MFRET3264
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
Prix3,148.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6-1/2 po
  • Valeur P maximale
    2000 psi
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Diamètre extérieur
    8 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
  • CUP_NON
    717905160127

Aperçu

Description du fabricant
ET3264 BRZ. BARRE CODÉE 8X4X6-1/2