Motion
ZAF6315F  3 15/16 PILLWBLK RÔLER BRG

REXNORD INC
ZAF6315F 3 15/16 PILLWBLK ROLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03758332
N° MFRZAF6315F 3 15/16 PILLWBLK ROLER BRG
Prix2,411.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZAF6315F 3 15/16 PILLWBLK ROLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03758332
N° MFRZAF6315F 3 15/16 PILLWBLK ROLER BRG
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
Votre prix2,411.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.5938 à 14.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Global Hauteur  
    10.3125 po
  • Global Longueur  
    16.5000 po
  • Largeur totale
    5.9688 po
  • Poids
    102 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699901672
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    118000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    127500 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699901672

Aperçu

Description du fabricant
ZAF6315F HD PB 4 BOULON 6000 ADP BRG
  • Conçu pour maximiser le temps de disponibilité et minimiser le temps de changement
  • Options de joint : (Z) joint labyrinthe haute vitesse à haute température, (K) joint à lèvres à contact léger, (M) joint à lèvres à contact intense à ressort, (G) joint de protection en gravier à triple lèvre et embouts auxiliaires avec plan de protection en cinq points
  • Installation rapide
  • Roulement unifié
  • ±2° désalignement dynamique
  • Dégagement préréglé
  • Bonne installation à chaque fois
  • Extracteur de roulement intégré au moment du retrait
  • Joints interchangeables/améliorables
  • Capacités de charge plus élevées