Motion
ZBR6211
Cartouche de roulement à rouleaux - Brg. de rouleau sphérique, 2-11/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03759161
N° MFRZBR6211
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux - Brg. de rouleau sphérique, 2-11/16 po de diamètre, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03759161
N° MFRZBR6211
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-17/32 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Poids
    22.3 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699901863
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55700 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699901863

Aperçu

Description du fabricant
ZBR6211 FLG CARTRDGE 6000 ADP BRG