Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Grade NLGI2
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H2
- CouleurBleu
- CompositionComplexe de calcium, dérivés de calcium, huile minérale hydrotraitée
- Type de contenantCartouche
- Point de chute572 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Épaississeur de graisseComplexe de calcium
- Température de fonctionnement maximale615 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- SérieEP-2
- Action de pulvérisationPlus de 1000 heures
- Plage de température-40 à +325 °C
- TypePression extrême
- CUP_NON810842010149
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Lavage à l’eauMoins de 2.5 %