Motion
CR16V
Suiveur de came plate - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03761583
N° MFRCR16V
Prix25.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03761583
N° MFRCR16V
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
Prix25.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557014628
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13100 N
  • Capacité de charge statique radiale
    22700 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557014628

Aperçu

Description du fabricant
CR 16V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté