Motion
KH4-12NPT-X-3314-01X

HYDAC CORP
KH4-12NPT-X-3314-01X

Robinet à bille 4-Way – à commande manuelle, 4-Way, 5800 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, poignée droite serrée
N° D’ARTICLE MI03762352
N° MFRKH4-12NPT-X-3314-01X
Prix2,560.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KH4-12NPT-X-3314-01X

Robinet à bille 4-Way – à commande manuelle, 4-Way, 5800 psi max., 1/2 NPT port, corps en acier inoxydable, poignée droite serrée
N° D’ARTICLE MI03762352
N° MFRKH4-12NPT-X-3314-01X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,560.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    79 mm
  • Longueur totale
    135 mm
  • Largeur totale
    135 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau conique ANSI/ASME 1.20.1
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    4-Way
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée droite à pince
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00852910
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Types de produits
    2-Way
  • Série
    KH4
  • Matériau de la bille de la broche
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM
  • Plage de température
    14 à 176 °F
  • Type
    2-Way

Aperçu

Description du fabricant
KH4-12NPT-X-3314-01X
  • Tailles 1/4” à 3/4”
  • 2 positions, 90˚ standard de commutation
  • Boîtier en acier au carbone
  • Perçage des billes L et T : KH3
  • Perçage à billes L, T et X : KH4
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚ à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon