Motion
0160 DN 025 W/HC /-V

HYDAC CORP
0160 DN 025 W/HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique 01271556 - Pression, cartouche, acier inoxydable, 25 microns, débit max. 43 gal/min
N° D’ARTICLE MI03762980
N° MFR0160 DN 025 W/HC /-V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0160 DN 025 W/HC /-V

Élément de filtre à pression hydraulique 01271556 - Pression, cartouche, acier inoxydable, 25 microns, débit max. 43 gal/min
N° D’ARTICLE MI03762980
N° MFR0160 DN 025 W/HC /-V
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    43 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    25 microns
  • Température minimale
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    W/HC
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0160 DN 025 W/HC /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon