Motion
FPK 250  F2.5  G3 K

HYDAC CORP
FPK 250 F2.5 G3 K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 1 (M28x1.5), 0 à 3500 psi, Adaptateur G3 , Flexible 8 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03763093
N° MFRFPK 250 F2.5 G3 K
Prix1,110.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
FPK 250 F2.5 G3 K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 1 (M28x1.5), 0 à 3500 psi, Adaptateur G3 , Flexible 8 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03763093
N° MFRFPK 250 F2.5 G3 K
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
Prix1,110.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    8 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G3
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Type de vanne de gaz
    Vanne de gaz version 1 (M28x1.5)
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 3500 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPK 250 F2.5 G3 K

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté