Spécifications
Dimensions
- Longueur du tuyau8 pi
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur G2
- Type de casComprend un étui
- Type de vanne de gazVanne de gaz version 1 (M28x1.5)
- Plage de pression de la jauge0 à 3500 psi
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Type de pièceTrousse de recharge et de jaugeage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure