Motion
0110 R 020 P/HC /-B6

HYDAC CORP
0110 R 020 P/HC /-B6

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, P/HC - Papier, 20 microns, débit maximal de 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI03763162
N° MFR0110 R 020 P/HC /-B6
Prix76.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0110 R 020 P/HC /-B6

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, P/HC - Papier, 20 microns, débit maximal de 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI03763162
N° MFR0110 R 020 P/HC /-B6
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
Prix76.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0110
  • Hauteur
    6.7000 po,171 mm
  • Diamètre intérieur
    0.8660 po,22 mm
  • Longueur
    6.7000 po,171 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po,50.80 mm
  • Diamètre total
    2.0000 po,52 mm
  • Longueur totale
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Largeur
    2.0000 po,52 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    P/HC - Papier
  • Type de filtre
    Ligne de retour
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F, 100 °C
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F, -30 °C
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    P/HC
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    6 bar, 87 psi

Aperçu

Description du fabricant
0110 R 020 P/HC /-B6

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté