Motion
HRZ 2 D 16-16 PP UNC

HYDAC CORP
HRZ 2 D 16-16 PP UNC

Collier de serrage double - Module d’empilage, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 16 mm/tube de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03763403
N° MFRHRZ 2 D 16-16 PP UNC
Prix7.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 2 D 16-16 PP UNC

Collier de serrage double - Module d’empilage, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 16 mm/tube de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI03763403
N° MFRHRZ 2 D 16-16 PP UNC
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
Prix7.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.63 po
  • Hauteur de la pince
    1.71 po
  • Taille de la pince
    2
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 16 mm, tube de 5/8 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 Moitiés de serrage, boulon d’empilage et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Collier de serrage de tube de style double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059345
  • Type de montage
    Module d’empilage
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 2 D 16-16 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon