Motion
HREL 6 D 28 PP UNC 02059456

HYDAC CORP
HREL 6 D 28 PP UNC 02059456

Pince à tube pour service standard avec insert en caoutchouc - Module d’empilage, 1.10 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 28 mm
N° D’ARTICLE MI03763433
N° MFRHREL 6 D 28 PP UNC 02059456
Prix40.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HREL 6 D 28 PP UNC 02059456

Pince à tube pour service standard avec insert en caoutchouc - Module d’empilage, 1.10 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 28 mm
N° D’ARTICLE MI03763433
N° MFRHREL 6 D 28 PP UNC 02059456
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
Prix40.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.10 po
  • Taille de la pince
    6
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 28 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube de service standard avec insert en caoutchouc
  • Type de pince
    Pince de tube - Style à insertion en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059456
  • Type de montage
    Module d’empilage
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HREL 6 D 28 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté