Motion
HRES 4  S1 33.7 PP UNC 02059586

HYDAC CORP
HRES 4 S1 33.7 PP UNC 02059586

Collier de serrage robuste avec insertion en caoutchouc - sans option de montage incluse, 1.33 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI03763495
N° MFRHRES 4 S1 33.7 PP UNC 02059586
Prix29.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRES 4 S1 33.7 PP UNC 02059586

Collier de serrage robuste avec insertion en caoutchouc - sans option de montage incluse, 1.33 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI03763495
N° MFRHRES 4 S1 33.7 PP UNC 02059586
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
Prix29.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.33 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2,54 cm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tuyau robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059586
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRES 4 S1 33.7 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté