Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élément18.0000 po
- Taille du filtre18
- Longueur totale672 mm
- Taille du portMonté sur collecteur
- Poids100.20 lb
Détails
- Détails supplémentairesConforme aux spécifications automobiles HF4 et utilise des éléments de taille standard de l’industrie, configuration en ligne à chargement par le haut.
- Pression d’éclatement15000 psi
- ConnexionMontage du collecteur
- Matériau de l’élémentSans élément
- Pression de fatigue5000 psi
- Type de filtreHaute pression en ligne
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteFonte ductile
- Type d’indicateurAucun indicateur - Port bouché
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum100 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieHF4P
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Pression de fissuration de dérivation de soupapeNon-contournement
Aperçu
- Conforme à la norme automobile HF4
- La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et prévient les défaillances dues à la fatigue
- Les options de port d'entrée/sortie comprennent le bossage du joint torique à filetage droit SAE, le code de bride SAE 62 et le code 61 (en option) BSPP et le montage de la sous-plaque pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
- Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. élastomère) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
- Le boîtier du filtre de l’élément est monté en permanence au-dessus de la tête du filtre pour un accès facile par le haut et un dégagement minimal pour retirer les éléments pour le remplacement
- Les indicateurs de colmatage sont actionnés par la pression différentielle et n’ont pas de joint dynamique externe. Une fiabilité élevée est obtenue et l’actionnement de l’indicateur magnétique élimine un point de fuite potentiel
- Une vanne de dérivation de type champignon située dans la base de la tête du filtre est montée entre l’orifice d’entrée et de sortie pour fournir une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une réponse rapide lors des démarrages à froid et des surtensions de débit
- La pression de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure