Motion
RF ON 330DG10C1.0/0

HYDAC CORP
RF ON 330DG10C1.0/0

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 330 , débit maximal de 87 gal/min, 360 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi
N° D’ARTICLE MI03764100
N° MFRRF ON 330DG10C1.0/0
Prix1,318.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RF ON 330DG10C1.0/0

Filtre de conduite de retour basse pression - Série RF, taille 330 , débit maximal de 87 gal/min, 360 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi
N° D’ARTICLE MI03764100
N° MFRRF ON 330DG10C1.0/0
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
Prix1,318.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    330

Détails

  • Matériau du filtre
    Optimicron
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    87 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    360 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RF
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 330DG10C1.0/0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté