Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément1300
- Hauteur19.0000 po,482 mm
- Diamètre intérieur3.7800 po,96 mm
- Longueur19.0000 po,482 mm
- Diamètre extérieur5.6000 po,143 mm
- Diamètre total5.6000 po,143 mm
- Longueur totale19.0000 po, 482 mm
- Largeur5.6000 po,143 mm
Détails
- Évaluation bêtaNominal
- Application ElementRetour
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreCartouche
- Matériau du filtreP/HC - Papier
- Type de filtreLigne de retour
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale10 bars, 145 psi
- Température maximale212 °F, 100 °C
- Cote de microns10 microns
- Température minimale-22 °F, -30 °C
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieP/HC
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure