Motion
HRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676

HYDAC CORP
HRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676

Collier de serrage robuste avec insert en caoutchouc - Alésage 1.33 po, moitiés en polypropylène, tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI03765284
N° MFRHRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676
Prix115.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676

Collier de serrage robuste avec insert en caoutchouc - Alésage 1.33 po, moitiés en polypropylène, tuyau 1 po
N° D’ARTICLE MI03765284
N° MFRHRES 4 D 33.7 PP UNC 02065676
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
Prix115.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.33 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2,54 cm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tuyau robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02065676
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRES 4 D 33.7 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté