Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Diamètre du moyeu4.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.937 po
- Désactivation de l’unité2-3/64 po
- Espacement vertical des boulons1-11/16 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Roulement de rechangeUC209-27C4HR5
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFB200C4HR5
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250203239