Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre3.0000 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.063 po
- Longueur totale Diamètre3.7500 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFer malléable - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Capacité de charge statique radiale1420 lbf
- Roulement de rechangeMB5-16
- Type de jointJoint de contact
- SérieMBTM200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250316311