Motion
UGST207-22
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.3750 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03766104
N° MFRUGST207-22
Prix135.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.3750 po de diamètre, boîtier en fonte, collet excentrique, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03766104
N° MFRUGST207-22
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
Prix135.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Fente Espacement  
    2.5000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UGST207-22
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250124329
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UGST200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250124329

Aperçu

Description du fabricant
UGST207-22 1-3/8 PRISE EN CHARGE