Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage33.30 mm
- Largeur de la base38.1 mm
- Longueur du boulon du centre au centre50.80 mm
- Taille du boulon3/8-16
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Longueur totale73 mm
- Largeur totale38.1 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1110 kgf
- Capacité de charge statique radiale540 kgf
- Roulement de rechangeMUC204
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTB200NP
- CUP_NON0808250318940