Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre177 mm
- Taille du boulonM16
- Alésage Diamètre70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage74.6 mm
- Longueur totale Diamètre215 mm
- Diamètre du pilote150 mm
- Désactivation de l’unité84 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermeture1 Couvercle ouvert et joint de contact
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierRéfrigérateur à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6350 kgf
- Capacité de charge statique radiale4500 kgf
- Roulement de rechangeUC214
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieCUCFC200C
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250262946