Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Boîtier Largeur1.102 po
- Anneau intérieur Largeur1-13/32 po
- Extérieur Diamètre2.8350 po
- Diamètre de l’arbre1-3/16 po
- Poids0.80 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierRCSM206
- Matériau du boîtierCaoutchouc
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeKHR206-19
- Type de jointContact
- SérieKHRRCSM200
- CUP_NON0808250315321