Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Taille du boulon3/8-16
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Hauteur totale2.5625 po
- Longueur totale2.8750 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUC201-8C4HR5
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTB200C4HR5
- CUP_NON0808250123872