Motion
KHPP206
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 30 mm, Acier pressé, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766305
N° MFRKHPP206
Prix53.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 30 mm, Acier pressé, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766305
N° MFRKHPP206
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
Prix53.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Largeur de la base
    31.8 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    91 mm à 100 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    123.80 mm
  • Largeur totale
    42.6 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    KH206
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    KHPP200
  • CUP_NON
    0808250105977

Aperçu

Description du fabricant
KHPP206 30MM BLOC D’OREILLER