Motion
UCPX20
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 100 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766338
N° MFRUCPX20
Prix1,276.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 100 mm, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03766338
N° MFRUCPX20
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
Prix1,276.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    127 mm
  • Largeur de la base
    121 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    299 mm à 375 mm
  • Taille du boulon
    M27
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Hauteur totale
    254 mm
  • Longueur totale
    432 mm
  • Largeur totale
    128.8 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    10700 kgf
  • Roulement de rechange
    UCX20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPX00
  • CUP_NON
    0808250276097

Aperçu

Description du fabricant
UCPX20 100MM BLOC D’OREILLER