Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage36 mm
- Largeur de la base26 mm
- Longueur du boulon du centre au centre106 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Hauteur totale70 mm
- Longueur totale132 mm
- Largeur totale50 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type de fin2 Couvercles ouverts
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAlliage ZDC
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1350 kgf
- Capacité de charge statique radiale845 kgf
- Roulement de rechangeK006
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieKP000C
- CUP_NON0808250315758