Motion
UCPEU310
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03766392
N° MFRUCPEU310
Prix876.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 50 mm, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03766392
N° MFRUCPEU310
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
Prix876.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    79.40 mm
  • Largeur de la base
    80 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    210 mm à 242 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    158 mm
  • Longueur totale
    283 mm
  • Largeur totale
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6300 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3900 kgf
  • Roulement de rechange
    UC310
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPEU300
  • CUP_NON
    0808250287567

Aperçu

Description du fabricant
UCPEU310 50MM BLOC D’OREILLER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good