Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.6875 po
- Largeur de la base127 mm
- Longueur du boulon du centre au centre356 mm à 381 mm
- Taille du boulonM24
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Hauteur totale281 mm
- Longueur totale440 mm
- Largeur totale129.5 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale17700 kgf
- Capacité de charge statique radiale14300 kgf
- Roulement de rechangeUC320
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPEU300
- CUP_NON0808250329090