Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage24 mm
- Largeur de la base18 mm
- Longueur du boulon du centre au centre67 mm
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Hauteur totale47 mm
- Longueur totale85 mm
- Largeur totale38 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAlliage ZDC
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale610 kgf
- Capacité de charge statique radiale335 kgf
- Roulement de rechangeU003
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieUP000CE
- CUP_NON0808250294343