Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage28 mm
- Largeur de la base20 mm
- Longueur du boulon du centre au centre80 mm
- Taille du boulonM8
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Hauteur totale55 mm
- Longueur totale100 mm
- Largeur totale46 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAlliage ZDC
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale955 kgf
- Capacité de charge statique radiale515 kgf
- Roulement de rechangeU004
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieUP000CE
- CUP_NON0808250294367