Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre190 mm
- Taille du boulonM16
- Alésage Diamètre70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage77.8 mm
- Longueur totale Diamètre222 mm
- Diamètre du pilote164 mm
- Désactivation de l’unité58.5 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6750 kgf
- Capacité de charge statique radiale4900 kgf
- Roulement de rechangeUCX14
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCX00SH
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250336180