Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Anneau intérieur Largeur0.8660 po
- Anneau extérieur Largeur0.4720 po
- Extérieur Diamètre1.5748 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1830 lbf
- Capacité de charge statique radiale860 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieMB200
- CUP_NON0808250142033