Motion
UCC321
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de boîtier de 75 mm, fonte, vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03766752
N° MFRUCC321
Prix3,167.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de boîtier de 75 mm, fonte, vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI03766752
N° MFRUCC321
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
Prix3,167.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Boîtier Largeur  
    75 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    112 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Diamètre de l’arbre
    105 mm
  • Poids
    42.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    C321
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18700 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    15600 kgf
  • Roulement de rechange
    UC321
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCC300
  • CUP_NON
    0808250278527

Aperçu

Description du fabricant
UCC321 105MM CARTOUCHE