Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Diamètre du trou83 mm
- Largeur du boîtier102 mm
- Hauteur totale117 mm
- Longueur totale151 mm
- Fente Espacement86 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCUCT210C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250231775
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieCUCT200C
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250231775