Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.8750 à 5.8750 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale2.2969 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Capacité de charge statique radiale4020 lbf
- Roulement de rechangeUE208-24
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEP200NP
- CUP_NON0808250186198