Motion
MUCECH213-40NP

AMI BEARINGS INC
MUCECH213-40NP

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.5000 po DI, 6.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767018
N° MFRMUCECH213-40NP
Prix1,572.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCECH213-40NP

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.5000 po DI, 6.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03767018
N° MFRMUCECH213-40NP
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
Prix1,572.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    PF1-1/2

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7190 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC213-40
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCECH200NP
  • CUP_NON
    0808250316373

Aperçu

Description du fabricant
MUCECH213-40NP 2-1/2 SUPPORT BRG