Motion
MUCNST206-20NP

AMI BEARINGS INC
MUCNST206-20NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI03767030
N° MFRMUCNST206-20NP
Prix320.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCNST206-20NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.3125 po
N° D’ARTICLE MI03767030
N° MFRMUCNST206-20NP
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
Prix320.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Fente Espacement  
    2.3750 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCNST206-20NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250317981
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCNST200NP
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250317981

Aperçu

Description du fabricant
MUCNST206-20NP 1-1/4 PRISE EN CHARGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good