Motion
UCFPL206MZ2CEW

AMI BEARINGS INC
UCFPL206MZ2CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767091
N° MFRUCFPL206MZ2CEW
Prix192.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL206MZ2CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03767091
N° MFRUCFPL206MZ2CEW
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
Prix192.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    83 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.1 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Roulement de rechange
    UC206MZ2
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFPL200MZ2CEW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250324583

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL206MZ2CEW 30MM FLG 4-BOLT