Motion
MUCST212-39NP

AMI BEARINGS INC
MUCST212-39NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 2.4375 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 1.0625 po
N° D’ARTICLE MI03767137
N° MFRMUCST212-39NP
Prix751.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCST212-39NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 2.4375 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 1.0625 po
N° D’ARTICLE MI03767137
N° MFRMUCST212-39NP
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
Votre prix751.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    7.6250 po
  • Fente Espacement  
    4.0000 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST212-39NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250318759
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10030 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCST200NP
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250318759

Aperçu

Description du fabricant
MUCST212-39NP 2-7/16 PRISE EN CHARGE