Motion
KHRRCSM205-16

AMI BEARINGS INC
KHRRCSM205-16

Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 2.559 po, Largeur du boîtier 0.984 po, Caoutchouc, Collier excentrique, Usage normal
N° D’ARTICLE MI03767227
N° MFRKHRRCSM205-16
Prix39.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHRRCSM205-16

Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 2.559 po, Largeur du boîtier 0.984 po, Caoutchouc, Collier excentrique, Usage normal
N° D’ARTICLE MI03767227
N° MFRKHRRCSM205-16
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
Prix39.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Boîtier Largeur  
    0.984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1-7/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5590 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    RCSM205
  • Matériau du boîtier
    Caoutchouc
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    KHR205-16
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    KHRRCSM200
  • CUP_NON
    0808250315284

Aperçu

Description du fabricant
KHRRCSM205-16 1 CARTOUCHE