Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.8750 po
- Largeur de la base3.000 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.6250 à 8.8750 po
- Taille du boulon9/16
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Hauteur totale5.6250 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11570 lbf
- Capacité de charge statique radiale6630 lbf
- Roulement de rechangeUK309+HA2309
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKPU300+HA2000
- CUP_NON0808250335077