Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length7.2500 po
- Bore Diameter1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.866 po
- Overall Length Diameter8.5000 po
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeUCX10-31
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFLX00
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250189373
Aperçu
Description du fabricant
UCFLX10-31 1-15/16 2-BOLT FLG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité